text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vřetenové vrtáky 2440MM 89MM 10MM


Položka č. 9W472204
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 89
Priemer vrtáka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9W472204
EAN 3165140107310
UBB 500653085331
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608597516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.