text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vŕtacie skrutkovače GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Položka č. 3I908776
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 6
Max. krútiaci moment (Nm) 11
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 6
Max. krútiaci moment (Nm) 11
Priemer vŕtania do ocele (mm) 6
Priemer vŕtania do dreva (mm) 10
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Popis

Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2W8)

Čísla materiálu

Položka č. 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0601390909
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.