text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vŕtacie skrutkovače 8AH GAL 1880 CV L-B


Položka č. 4O587163
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 8
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 8
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 150
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 150
Max. krútiaci moment (Nm) 150
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 20
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 20
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 84-100
Max. počet zdvihov (1/min) 30000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-550
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-2200
Počet dodaných batérií 3
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 4O587163
EAN 4053423249927
UNSPSC 23101505
Číslo materiálu výrobcu 0615A5002Y
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.