Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
3W345342
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 8 AH GAL 1880 CV L-B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W345342
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
8
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
150
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
150
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
8
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
150
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
150
Max. krútiaci moment (Nm)
150
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
84-100
Počet dodaných batérií
3
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W345342
EAN
4053423249873
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0615A5002T