Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
9N506262
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 4AH GAL 18V-40 LB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9N506262
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
64
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
36-64
Max. počet zdvihov (1/min)
29500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-2100
Počet dodaných batérií
3
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-90 C
Type
Drill Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N506262
EAN
4053423249903
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0615A5002W