Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
7A848342
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 4AH GAL 18V-40 LB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7A848342
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
82
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
82
Max. krútiaci moment (Nm)
110
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
16
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
16
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
47-85
Max. počet zdvihov (1/min)
31500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-2100
Počet dodaných batérií
3
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A848342
EAN
4053423249910
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0615A5002X