Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0L597491
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 4AH GAL 18V-40 LB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0L597491
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.8
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
82
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.8
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
82
Max. krútiaci moment (Nm)
110
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
47-85
Počet dodaných batérií
3
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L597491
EAN
4053423249866
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0615A5002S