text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vŕtacie skrutkovače 18V22


Položka č. 9I966552
Menovité napätie (V) 18
Šírka 220
Výška 100
Dĺžka (mm) 340
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vŕtania do betónu (mm) 22
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.9
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 220
Výška 100
Dĺžka (mm) 340
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vŕtania do betónu (mm) 22
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.9
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 20
Max. počet zdvihov (1/min) 4675
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-1050
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GBH 18V-22
Type Cordless Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 9I966552
EAN 4053423243727
UBB 500583861991
UNSPSC 23101505
Číslo materiálu výrobcu 0611924003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.