Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
8Y481653
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 18V-45,LC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y481653
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
21-45
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.9
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-1900
Počet dodaných batérií
3
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-45
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y481653
EAN
4053423249835
UBB
500583692529
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0615A5002N