Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
6C486962
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 18V-45,LC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C486962
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
21-45
Max. počet zdvihov (1/min)
27000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-1900
Počet dodaných batérií
3
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0615A5002U