Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0N830151
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
BOSCH Vŕtacie skrutkovače 18V-22
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0N830151
Menovité napätie (V)
18
Šírka
220
Výška
100
Dĺžka (mm)
340
Priemer vŕtania do betónu (mm)
22
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.9
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
220
Výška
100
Dĺžka (mm)
340
Priemer vŕtania do betónu (mm)
22
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.9
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do dreva (mm)
20
Max. počet zdvihov (1/min)
4675
Voľnobežné otáčky (1/min)
0-1050
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GBH 185-LI
Type
Cordless Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0N830151
EAN
4059952613338
UBB
500573789400
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
0611924000