Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
0R879158
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
Bosch Vŕtačky 06011B2001
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R879158
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
32
Max. krútiaci moment (Nm)
39.5
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
0
Priemer vrtáka do dreva 4. prevodový stupeň (mm)
0
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
0
Priemer vrtáka oceľ 4. prevodový stupeň (mm)
0
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
1000
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Max. otáčky pri zaťažení 3. prevodový stupeň (1/min)
0
Maximálne otáčky pri zaťažení 4. prevodový stupeň (1/min)
0
Typ držiaka vrtáka
Typ kľúča
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R879158
EAN
3165140797955
UBB
500708204317
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06011B2001