Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
3G221635
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
Bosch Vŕtačky 060117B400
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G221635
Šírka
90
Výška
214
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
336
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
90
Výška
214
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
336
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
430
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
15
Max. počet zdvihov (1/min)
51000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G221635
EAN
3165140969161
UBB
500699220736
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060117B400