Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
3H083552
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
Bosch Vŕtačka skrutkovač GWS 19-125 CIE
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
3H083552
Šírka
164
Výška
103
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
164
Výška
103
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800
Značka
Bosch
HS kód
82055980
Model
GWS 19-125 CIE
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H083552
EAN
3165140838382
UBB
500636830779
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
060179P002