text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vŕtačka na telo čierna 2 x 12 x 38 mm


Položka č. 3A638709
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 2
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 38
Priemer vrtáka (mm) 2
Priemer šachty (mm) 2
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Body Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3A638709
EAN 3165140099769
UBB 500648567146
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608597209
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.