text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vŕtačka do betónu Strieborná šedá 12 x 250 x 300 mm

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 250
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Priemer vrtáka (mm) 12
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 250
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. B4966.200.160
EAN 3165140186988
UBB 500571039675
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597686

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.