text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vŕtačka do betónu modrá 12 x 90 x 150


Položka č. 1X120047
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Priemer vrtáka (mm) 12
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1X120047
EAN 3165140690478
UBB 500648517729
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608588157
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.