Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
1D285322
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
Bosch Univerzálnyhedgecut 18V-50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D285322
Menovité napätie (V)
18
Šírka
240
Výška
189
Dĺžka (mm)
992
Kapacita batérie (Ah)
2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.6
Max. hrúbka vetvy (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
240
Výška
189
Dĺžka (mm)
992
Kapacita batérie (Ah)
2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.6
Max. hrúbka vetvy (mm)
20
Vzdialenosť nožov (mm)
20
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
2800
Využiteľná dĺžka noža (mm)
500
Značka
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D285322
EAN
4059952558790
UBB
500573978417
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0600849K01