Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
6L815364
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
Bosch univerzálny vrták 18v-60-1ac
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6L815364
Menovité napätie (V)
18
Šírka
56
Výška
232
Dĺžka (mm)
165
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13-13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
56
Výška
232
Dĺžka (mm)
165
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
60
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
24-47
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-1900
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6L815364
EAN
4053423230802
UBB
500582826383
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06039D7001