text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzálny rázový nástroj 730-klopboorm+ac


Položka č. 9G782609
Šírka 66
Výška 231
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 277
Menovitá spotreba energie (W) 730
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 2-13
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 66
Výška 231
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 277
Menovitá spotreba energie (W) 730
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 12
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 17
Vloženie nástroja Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 14
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 14
Výstupný výkon (W) 530
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 14
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 14
Max. počet zdvihov (1/min) 48000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 50-3200
Značka Bosch
Model Universalimpact 730
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Položka č. 9G782609
EAN 4053423237603
UBB 500583803662
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0603313402
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.