Pneumatické brúsky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
0P404615
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
Bosch univerzálny brúsny uholník 115mm 18v-75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0P404615
Menovité napätie (V)
18
Šírka
146
Výška
117
Dĺžka (mm)
348
Kapacita batérie (Ah)
4
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
115
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
146
Výška
117
Dĺžka (mm)
348
Kapacita batérie (Ah)
4
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
115
Voľnobežné otáčky (1/min)
12000-12000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.7
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672951
Model
UniversalGrind -75
Type
Cordless Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P404615
EAN
4053423237214
UBB
500573804829
UNSPSC
27111905
Číslo materiálu výrobcu
06033E5000