Akumulátorové náradie
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
Vŕtacie a búracie kladivá
9M480580
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
Bosch univerzálny úder 700+da-klopboorm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9M480580
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
701
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
12
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
701
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
12
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
1.65
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
14
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
14
Výstupný výkon (W)
530
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
14
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
14
Max. počet zdvihov (1/min)
45000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
50-3000
Značka
Bosch
Model
UniversalImpact 700 Assistant
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M480580
EAN
3165140874052
UBB
500583928584
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0603131001