Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
7X499283
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
Bosch univerzálne kladivo 1hod 18v-1ac
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X499283
Menovité napätie (V)
18
Šírka
84
Výška
208
Dĺžka (mm)
307
Kapacita batérie (Ah)
2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2
Priemer vŕtania do betónu (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
84
Výška
208
Dĺžka (mm)
307
Kapacita batérie (Ah)
2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2
Priemer vŕtania do betónu (mm)
16
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do dreva (mm)
25
Max. počet zdvihov (1/min)
5400
Voľnobežné otáčky (1/min)
0-2000
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X499283
EAN
4053423233339
UBB
500583328397
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
06039D6002