text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzálne kladivo 18v bt


Položka č. 7C140492
Menovité napätie (V) 18
Šírka 84
Výška 208
Dĺžka (mm) 307
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2
Priemer vŕtania do betónu (mm) 16
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 84
Výška 208
Dĺžka (mm) 307
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2
Priemer vŕtania do betónu (mm) 16
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 25
Max. počet zdvihov (1/min) 5400
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2000
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 7C140492
EAN 4053423229141
UBB 500583022388
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039D6000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.