text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch universalimpact klopboorm+wkset 700


Položka č. 5K567300
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 701
Hmotnosť stroja (kg) 1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 12
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 30
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 701
Hmotnosť stroja (kg) 1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 12
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 1.65
Vloženie nástroja Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 14
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 14
Výstupný výkon (W) 530
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 2.5
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 14
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 14
Max. počet zdvihov (1/min) 45000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 50-3000
HS kód
Model UniversalImpact 700
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Položka č. 5K567300
EAN 3165140881555
UBB 500582469630
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 060313100A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.