Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
1B288144
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
Bosch Universalhedgecut 18-55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1B288144
Menovité napätie (V)
18
Šírka
240
Výška
189
Dĺžka (mm)
1033
Kapacita batérie (Ah)
2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.7
Max. hrúbka vetvy (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
240
Výška
189
Dĺžka (mm)
1033
Kapacita batérie (Ah)
2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.7
Max. hrúbka vetvy (mm)
20
Vzdialenosť nožov (mm)
22
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
2800
Využiteľná dĺžka noža (mm)
550
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Hedge Trimmer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B288144
EAN
4059952580401
UBB
500573958112
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0600849J02