text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalhedgecut 18-50 bt


Položka č. 2Z250086
Menovité napätie (V) 18
Šírka 240
Výška 189
Dĺžka (mm) 1033
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.7
Max. hrúbka vetvy (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 240
Výška 189
Dĺžka (mm) 1033
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.7
Max. hrúbka vetvy (mm) 20
Vzdialenosť nožov (mm) 22
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 2800
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Značka Bosch
Model UniversalHedgeCut 55
Type Cordless Hedge Trimmer

Čísla materiálu

Položka č. 2Z250086
EAN 4059952558752
UBB 500581633251
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 0600849J00
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.