Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
6I006030
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
Bosch Uhlová brúska GWX 19-125 S
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6I006030
Výška
103
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
103
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800
Značka
Bosch
Model
GWX 19-125 S
Safety
GWX 19-125 S
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I006030
EAN
3165140962490
UBB
500699224126
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06017C8002