Uhlové brúsky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
9M476191
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
Bosch Uhlová brúska GWX 17-125 T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9M476191
Výška
103
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1700
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800-9300
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
103
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1700
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800-9300
Značka
Bosch
Model
GWX 17-125 T
Safety
GWX 17-125 T
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M476191
EAN
3165140962384
UBB
500700105876
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06017C5002