text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Uhlová brúska GWS1400


Uhlové brúsky GWS 1400, Praktický silák, Optimalizované chladenie motora – pre vysokú zaťažiteľnosť, Ochranný kryt zaistený proti otočeniu – bezpečný aj pri prasknutí kotúča, Konštantná elektronika – udržiava konštantnú rýchlosť, dokonca aj pri zaťažení, Silný 1 400-wattový motor, 4 m sieťová šnúra, Možnosť upevnenia prídavnej rukoväti vľavo alebo vpravo, Pohodlná manipulácia aj pre ľavákov, Kódovanie a axiálna poistka ochranného krytu, Upínacia príruba (ET-č. 2 605 703 014), Ochranný kryt (1 605 510 365), Upínacia matica (1 603 345 043), Kľúč na upínanie pomocou dvoch čelných otvorov (kolíkový kľúč) (ET-č. 1 607 950 052)

Položka č. B4415.500.030
Šírka 155
Výška 102
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Dĺžka (mm) 298
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 155
Výška 102
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Dĺžka (mm) 298
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2400
Model GWS 1400
Type Angle Grinder

Popis

Angle Grinder GWS 1400, The handy powerhouse, Optimised motor cooling – for high overload capability, Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks, Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 605 510 365), Locking nut (1 603 345 043), Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)

Čísla materiálu

Položka č. B4415.500.030
EAN 3165140394475
UBB 500625473987
UNSPSC 27111905
Číslo materiálu výrobcu 0601824800
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.