text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Uhlová brúska GWS 24-230 LVI

Article number B4420.000.125
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 2400
Hmotnosť stroja (kg) 5.5
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch

Specifications

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 2400
Hmotnosť stroja (kg) 5.5
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5500
HS kód 84672951
Model GWS 24-230 LVI
Type Angle Grinder

Article numbers

Article number B4420.000.125
EAN 3165140538367
UBB 500512031369
UNSPSC 27111905
Manufacturer article nr  0601893H02
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.