Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
9L509186
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
Bosch Uhlová brúska GWS 19-150 CI
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9L509186
Šírka
164
Výška
103
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
164
Výška
103
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
150
Voľnobežné otáčky (1/min)
9700
Značka
Bosch
HS kód
84672951
Model
GWS 19-150 CI
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L509186
EAN
3165140838399
UBB
500652005249
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060179R002