Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
5B272906
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
Bosch Uhlová brúska GWS 19-125 CIST
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5B272906
Šírka
164
Výška
103
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
164
Výška
103
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
311
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
7800
Značka
Bosch
HS kód
84672951
Model
GWS 19-125 CIST
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5B272906
EAN
3165140838405
UBB
500652005082
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060179S002