text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Príklepová vŕtačka 2X2AH


Položka č. 4H621456
Menovité napätie (V) 12
Výška 182
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 182
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 19500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 380
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 4H621456
EAN 3165140995955
UBB 500707571468
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019B690H
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.