text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch T 118 EHM Jigsaw Blade for Metal 83mm 3-Piece


Long Life Cutting Stainless Steel Sheet! Cutting sheets of stainless steel is a daily task for metal workers, and also common when fitting kitchens and industrial or office buildings. Professionals who do this work need a blade that is reliable and keeps on going, to avoid the frustration of constantly changing blades. The Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’

Položka č. 9C829915
Celková dĺžka (mm) 83
Vloženie nástroja T-Shank
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 83
Vloženie nástroja T-Shank
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4 - 1.4
Značka Bosch
Model T 118 EHM
Type Jigsaw Blade

Popis

Long Life Cutting Stainless Steel Sheet! Cutting sheets of stainless steel is a daily task for metal workers, and also common when fitting kitchens and industrial or office buildings. Professionals who do this work need a blade that is reliable and keeps on going, to avoid the frustration of constantly changing blades. The Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’ Jigsaw Blade for Thin Material comes in two versions: the T118 AHM for very thin sheets has a very fine tooth pitch, the T118 EHM with medium-fine teeth is therefore the best buy for professionals cutting thin sheets of the highest strength steel or pipes with medium to thin walls.

Čísla materiálu

Položka č. 9C829915
EAN 4059952537863
UBB 500718689671
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900562
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.