text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stredový vrták CENTBOOR 8X120MM


Vystreďovací vrták z tvrdého kovu 120, Vystreďovací vrták z tvrdokovu na dierové píly s kapacitou rezu 60 mm, s 1/4" šesťhrannou stopkou, uhol vŕtacej špičky 118°. Diamantom brúsené ostria z tvrdokovu s vystredením a špeciálnym univerzálnym výbrusom

Položka č. B4957.584.777
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 7.15
Menovitý priemer (mm) 7.15
Rezný materiál HM
Tvar stopky Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 7.15
Menovitý priemer (mm) 7.15
Rezný materiál HM
Tvar stopky Iné
Značka Bosch
Váha kusu (g) 35
Type Center Drill Bit

Popis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Čísla materiálu

Položka č. B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 2608584777
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.