text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stredový vrták CENTB SHEETM HSSCO


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Položka č. B4957.584.750
Celková dĺžka (mm) 65
Menovitý priemer (mm) 7.15
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Iné
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 65
Menovitý priemer (mm) 7.15
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Iné
Značka Bosch
Váha kusu (g) 18
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit

Popis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Čísla materiálu

Položka č. B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 2608584750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.