Stacionární
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
Stacionární
B4553.000.005
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
Bosch Kovová příčná pila GCD 12 JL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4553.000.005
Šírka
327
Výška
383
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
517
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hmotnosť stroja (kg)
20
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
327
Výška
383
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
517
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hmotnosť stroja (kg)
20
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Otvor pre pílový kotúč (mm)
25.4
Voľnobežné otáčky (1/min)
1500
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4553.000.005
EAN
3165140721561
UBB
500620054477
UNSPSC
23152102
Číslo materiálu výrobcu
0601B28000