text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stationaire


Artikelnummer 5I226168
Szerokość 860
Wysokość 530
Waga 28.6
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 600
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Verpakt per 1

Specificaties

Szerokość 860
Wysokość 530
Waga 28.6
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 600
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 47
Marka Bosch
O (max.) GCM 12 SDE
Type Mitre Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 5I226168
EAN 3165140769648
UBB 500635760241
UNSPSC 23152102
Fabrikant artikelnummer 0601B23100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.