Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.774
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
Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 130 x 16 9T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.774
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
130
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
130
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Počet zubov
9
Hrubý pílový kotúč (mm)
194
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
202
HS kód
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.774
EAN
3165140239851
UBB
500505017045
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640774