text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Skrutkovacie vŕtačky PBD 40


Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to mat

Položka č. 2R563011
Napätie (V) 230
Celková výška (mm) 650
Menovitá spotreba energie (W) 710
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Celková výška (mm) 650
Menovitá spotreba energie (W) 710
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 40
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 40
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 40
Priemer vrtáka do dreva 4. prevodový stupeň (mm) 40
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 4. prevodový stupeň (mm) 13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 200-850
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 600-2500
Značka Bosch
Model PBD 40
Type Drill

Popis

Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to materials with Bosch Electronic for better results,Parallel guide (1 600 A00 0UA),Quick-action clamp (1 600 A00 0TT),Carton

Čísla materiálu

Položka č. 2R563011
EAN 3165140569187
UBB 500581514782
UNSPSC 10191509
Číslo materiálu výrobcu 0603B07000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.