text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Screwdriving machine GSR 12V-15 FC


Položka č. 1X709615
Menovité napätie (V) 12
Výška 178
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 178
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 1X709615
EAN 3165140847322
UBB 500652013656
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019F6000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.