Test catalogus aantal
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
B4305.000.005
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
Bosch Vŕtačka skrutkovač GWB10RE-400W
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4305.000.005
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
400
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Max. krútiaci moment (Nm)
5.5
Vloženie nástroja
Iné
Uhlový rozmer (mm)
23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
400
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Max. krútiaci moment (Nm)
5.5
Vloženie nástroja
Iné
Uhlový rozmer (mm)
23
Priemer vŕtania do ocele (mm)
10
Priemer vŕtania do dreva (mm)
22
Maximálna rýchlosť pri zaťažení (1/min)
750
Voľnobežné otáčky (1/min)
1300
Typ držiaka vrtáka
Typ kľúča
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1600
HS kód
84672199
Model
GWB 10 RE
Type
Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4305.000.005
EAN
3165140056588
UBB
500505900463
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
0601132703