text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sada brúsnych listov 32MM G60-240


The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This pro

Položka č. 5W169406
Šírka 32
Počet častí 6
Vodotesný Nie
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 32
Počet častí 6
Vodotesný Nie
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Granulácia 60
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Nie
S perforáciou na odsávanie prachu Nie
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Bosch
Type Sanding Sheet Set

Popis

The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This product is intended for the keying and sanding of paint, varnish, filler, primer and wood-based materials, and is suitable for intermediate sanding of varnish on surfaces. It is also suitable for sanding after wetting on certain materials as well as smoothing out feather edges. Fully synthetic resin-bonded grit for durability. Highly flexible C-/B- paper backing allows folding without cracks.

Čísla materiálu

Položka č. 5W169406
EAN 3165140159890
UBB 500648697414
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608605171
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.