text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Routing Drill Bit 6X85MM D 6MM


Položka č. 2R740966
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 85
Priemer vrtáka (mm) 6
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82077090
Type Routing Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2R740966
EAN 3165140085151
UBB 500648551207
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609200199
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.