text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rezný kotúč A 30 S BF 125MM


The Standard for Metal Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Položka č. 9X277092
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The Standard for Metal Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Čísla materiálu

Položka č. 9X277092
EAN 3165140658256
UBB 500653086818
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608603166
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.