Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
9I682139
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
BOSCH Rázové stroje 4AH GCY 42 L-BOXX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9I682139
Menovité napätie (V)
18
Šírka
77
Výška
210
Dĺžka (mm)
163
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
77
Výška
210
Dĺžka (mm)
163
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
64
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
36-64
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-2100
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Type
Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I682139
EAN
4059952617244
UBB
500583859367
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06019K6005