Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
1W574161
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
BOSCH Rázové stroje 4AH GCY 42 L-BOXX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1W574161
Menovité napätie (V)
18
Šírka
77
Výška
210
Dĺžka (mm)
175
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
77
Výška
210
Dĺžka (mm)
175
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
64
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
36-64
Max. počet zdvihov (1/min)
29500
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-2100
Počet dodaných batérií
4
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W574161
EAN
4059952617343
UBB
500581242368
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06019K6105