text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 3,6V


Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window en

Položka č. 5A867410
Menovité napätie (V) 3.6
Šírka 294
Výška 261
Dĺžka (mm) 103
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 3.6
Šírka 294
Výška 261
Dĺžka (mm) 103
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.5
Max. krútiaci moment (Nm) 4.5
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 3.5-4.5
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 5-5
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 210-210
Skrutkovač na suchú výstavbu Nie
Vhodný pre skrutky so závitom Nie
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Popis

Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window enables individual bits to be selected quickly and easily,No memory effect, no self-discharge: always ready for use thanks to lithium-ion technology,Durable: up to 90 screws with one battery charge,Compact design for the best handling and control during use,PowerLight – your workpiece is always well lit and clearly visible thanks to the built-in LED,Forward/reverse indicator and charge level indicator via LED,Automatic spindle lock for manual tightening or loosening of screws,Softgrip for a better and comfortable hold,Micro USB Cable (1 607 000 CG9),12 standard screwdriver bits,Power supply unit,Carrying Case

Čísla materiálu

Položka č. 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 0603977005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.