Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
3B200690
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
BOSCH Rázové stroje 3,6V
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3B200690
Menovité napätie (V)
3.6
Šírka
38
Výška
38
Dĺžka (mm)
182
Kapacita batérie (Ah)
1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.28
Max. krútiaci moment (Nm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
3.6
Šírka
38
Výška
38
Dĺžka (mm)
182
Kapacita batérie (Ah)
1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.28
Max. krútiaci moment (Nm)
5
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
2.5-5
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
5-5
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
360-360
Skrutkovač na suchú výstavbu
Nie
Vhodný pre skrutky so závitom
Nie
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06039C6000